PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
TAKO GunGunU タコガンガンU
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44671115
品番
240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
並継
用途
大物にも対応するパワー。タコをガッチリキープします。 岸壁や岩にへばりついたタコを引き離す強靭なブランク。脇挟みしやすく持ちやすいグリップ形状。
全長(cm)
240
素材
グラス
自重(g)
316
継数(本)
2
仕舞(cm)
126
先径(mm)
3.4
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。