PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
AQAREA(アクエリア) 海上釣堀 RS
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(cm)
300
注文コード
44671124
品番
300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ALL Fujiガイド
Fuji DPSシート
振出
用途
これ一本で真鯛から青物までOK。 細身でありながらトルクフルな設計により青物の強烈なひきにも対応。視認性の良い蛍光イエローのカーボンソリッド穂先には絡みにくいKガイド、TOPガイドにはMGSTガイドを採用。
適合
ハリス(号):2-10
サイズ(号)
鉛負荷:2-12
全長(cm)
300
継数(本)
3
仕舞(cm)
116
先径(mm)
1.2
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。