画像準備中

AQAREA(アクエリア) 海上釣堀 RS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(cm)400 注文コード44671149 品番400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は全長など3種類から選べます 他の種類を見る

ALL Fujiガイド
Fuji DPSシート
振出

用途これ一本で真鯛から青物までOK。 細身でありながらトルクフルな設計により青物の強烈なひきにも対応。視認性の良い蛍光イエローのカーボンソリッド穂先には絡みにくいKガイド、TOPガイドにはMGSTガイドを採用。 適合ハリス(号):2-10 サイズ(号)鉛負荷:2-12 全長(cm)400 継数(本)4 仕舞(cm)117 先径(mm)1.2
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする