画像準備中

AQAREA(アクエリア) 海上釣堀 さぐり釣り

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(cm)350 注文コード44671167 品番350
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は全長など3種類から選べます 他の種類を見る

ALL Fujiガイド
Fuji VSSシート
振出

用途海上釣堀ミャク釣り・ズボ釣り専用モデル。 喰い渋る魚や釣れない時間帯に有効なミャク釣り&ズボ釣り釣法に最適。蛍光イエローのグラスソリッド穂先は視認性・食い込み性能に優れ、押さえ込むようなアタリも確実に食い込ませ、フッキングに持ち込みます。 仕様カーボン率(%):97 適合ハリス(号):1-6 サイズ(号)鉛負荷:0.5-10 全長(cm)350 継数(本)4 仕舞(cm)102 先径(mm)0.7
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする