PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
AQAREA(アクエリア) 海上釣堀 際釣り
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(cm)
185
注文コード
44671185
品番
185
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ALL Fujiガイド
Fuji VSSシート
TOP SICガイド
振出
用途
海上釣堀際釣り専用モデル。 喰い渋る魚や、際についている魚を攻略する為に、より自然なアプローチで繊細なアタリが取れるグラスソリッド穂先を採用。蛍光イエローカラーの穂先で、視認性も抜群です。
仕様
カーボン率(%):95
適合
ハリス(号):2-8
サイズ(号)
鉛負荷:0-8
全長(cm)
185
自重(g)
112
継数(本)
2
仕舞(cm)
95
先径(mm)
0.6
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。