画像準備中

海上釣堀 RED BATTLE(レッドバトル)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(cm)300 注文コード44671210 品番300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は全長など2種類から選べます 他の種類を見る

パイプシート
ホワイトTOP
振出

用途いつでも手軽に海上釣堀を楽しむ。 携帯に便利な中小継仕様。マダイ対応モデル。 適合ハリス(号):2-6 全長(cm)300 素材グラス 自重(g)311 継数(本)5 仕舞(cm)72.5 先径(mm)1.8
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする