PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
海上釣堀 RED BATTLE(レッドバトル)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(cm)
360
注文コード
44671219
品番
360
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
パイプシート
ホワイトTOP
振出
用途
いつでも手軽に海上釣堀を楽しむ。 携帯に便利な中小継仕様。マダイ対応モデル。
適合
ハリス(号):2-6
全長(cm)
360
素材
グラス
自重(g)
405
継数(本)
6
仕舞(cm)
72.5
先径(mm)
1.8
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。