PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
Shine Surf シャインサーフ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(cm)
420
自重(g)
380
注文コード
44671517
品番
25-420
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
全長・自重
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
遠投ガイド
振出
用途
細身・先調子で扱いやすい投げ竿。 初心者から上級者まで納得の扱いやすさと遠投性能。
仕様
カーボン率(%):70
全長(cm)
420
自重(g)
380
継数(本)
4
仕舞(cm)
119
錘負荷(号)
20-27
先径(mm)
2
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。