PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
LIGHT SURF R ライトサーフR
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(cm)
270
注文コード
44671535
品番
270
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
振出
用途
持ち運びに便利な中小継投げ竿。 初心者にも使いやすく遠投の効く調子。投げ釣りはもちろん、サビキ・太刀魚にも対応できるオールラウンドロッド。
仕様
カーボン率(%):40
全長(cm)
270
自重(g)
195
継数(本)
4
仕舞(cm)
84
錘負荷(号)
8-20
先径(mm)
1.7
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。