PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
REAL SURF 投 リアルサーフ投
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(cm)
300
注文コード
44671587
品番
300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
振出
用途
ちょい投げから、遠投サビキ釣りなどの波止釣りにもマルチで使えます。 投げ釣りでキス・カレイ。サビキでアジ・イワシなど、ファミリーフィッシングに最適な入門ロッドです。
全長(cm)
300
素材
グラス
自重(g)
249
継数(本)
3
仕舞(cm)
110
錘負荷(号)
10-20
先径(mm)
2.8
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。