PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
REAL PACK U リアルパックU
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(cm)
210
注文コード
44671657
品番
210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
振出
用途
ボート釣り、波止釣りに最適。 持ち運びに便利なカーボンコンパクトロッド。カバンに1本忍ばせておいて、気になるポイントに出会ったら、すぐ釣りができます。
仕様
カーボン率(%):75
全長(cm)
210
自重(g)
134
継数(本)
6
仕舞(cm)
49
錘負荷(号)
5-15
先径(mm)
1.5
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。