画像準備中

REAL PACK U リアルパックU

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(cm)240 注文コード44671666 品番240
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は全長など4種類から選べます 他の種類を見る

振出

用途ボート釣り、波止釣りに最適。 持ち運びに便利なカーボンコンパクトロッド。カバンに1本忍ばせておいて、気になるポイントに出会ったら、すぐ釣りができます。 仕様カーボン率(%):75 全長(cm)240 自重(g)158 継数(本)7 仕舞(cm)48.5 錘負荷(号)5-15 先径(mm)1.5
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする