PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
DAY PACK SPIN U デイパックスピンU
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(cm)
180
注文コード
44671709
品番
180グレー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
振出
用途
持ち運びに便利なエントリーロッド。 ルアー釣り、ちょい投げ、ボート釣りなど幅広く対応できます。
全長(cm)
180
素材
グラス
自重(g)
118
継数(本)
6
仕舞(cm)
40.5
錘負荷(号)
5-10
先径(mm)
1.8
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。