画像準備中

DAY PACK SPIN U デイパックスピンU

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(cm)270 注文コード44671779 品番270レッド
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は全長など12種類から選べます 他の種類を見る

振出

用途持ち運びに便利なエントリーロッド。 ルアー釣り、ちょい投げ、ボート釣りなど幅広く対応できます。 全長(cm)270 素材グラス 自重(g)182 継数(本)6 仕舞(cm)58 錘負荷(号)5-10 先径(mm)1.6
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする