PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
SX 紗流(さりゅう)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(cm)
360
仕様
カーボン率(%):48
注文コード
44671806
品番
中硬調360
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
この商品は
全長・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
振出
用途
オールラウンドに使えるカーボン渓流竿。 川、池、海での釣りに幅広く使える渓流ロッド。
仕様
カーボン率(%):48
全長(cm)
360
自重(g)
75
継数(本)
8
仕舞(cm)
52.5
先径(mm)
0.8
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。