PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
SX 紗流(さりゅう)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(cm)
360
仕様
カーボン率(%):51
注文コード
44671840
品番
硬調360
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
全長・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
振出
用途
オールラウンドに使えるカーボン渓流竿。 川、池、海での釣りに幅広く使える渓流ロッド。
仕様
カーボン率(%):51
全長(cm)
360
自重(g)
82
継数(本)
8
仕舞(cm)
54
先径(mm)
0.9
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。