画像準備中

SX 紗流(さりゅう)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(cm)450 仕様カーボン率(%):46 注文コード44671849 品番硬調450
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は全長・仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

振出

用途オールラウンドに使えるカーボン渓流竿。 川、池、海での釣りに幅広く使える渓流ロッド。 仕様カーボン率(%):46 全長(cm)450 自重(g)129 継数(本)10 仕舞(cm)54 先径(mm)0.9
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする