PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
PRESTATE(プレステート) 葛城 EX
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(cm)
450
注文コード
44671937
品番
450
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
振出
用途
多彩に使えるマルチ万能竿。 川、池釣りから防波堤での釣りまで、幅広く使えるカーボン振出万能竿。
仕様
カーボン率(%):50
全長(cm)
450
自重(g)
151
継数(本)
5
仕舞(cm)
105.5
先径(mm)
1.4
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。