PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
PG 愁水(しゅうすい)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(cm)
450
自重(g)
198
注文コード
44671989
品番
450S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
全長・自重
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
振出
用途
オールラウンド、グラス万能ロッド。 池、海などで使える振出グラス万能竿。
全長(cm)
450
素材
グラス
自重(g)
198
継数(本)
5
仕舞(cm)
105
先径(mm)
1
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。