PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
楽釣 タナゴ万能
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(cm)
120
注文コード
44672034
品番
120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
振出
用途
仕舞寸法40cmの超小継仕様。 タナゴ釣りはもちろんテナガエビやハゼ釣りにも最適。
全長(cm)
120
素材
グラス
自重(g)
30
継数(本)
4
仕舞(cm)
40
先径(mm)
1
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。