画像準備中

ZAPPY 楽釣 PASTEL ONE(ザッピー パステルワン)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード44672104 品番ピンク
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

1ピース
取付簡単穂先

用途エビ・タナゴ釣りなど万能に使える。 全長(cm)120 素材グラス 先径(mm)1.7
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする