PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
BASS PRIME GAME SET バスプライムゲームセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
自重(g)
リール込:300、ルアー:3.5-14
注文コード
44672147
品番
BS-602ML CO
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
自重
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ナイロンライン2号約100m付
1ボールベアリング
並継
用途
バスフィッシングの入門ロッドに最適。
仕様
カーボン率(%):60
全長(cm)
180
自重(g)
リール込:300、ルアー:3.5-14
糸巻き量(号-m)
2-約100
継数(本)
2
仕舞(cm)
94.5
先径(mm)
1.7
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。