PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
FS SHORE JIGGING SET FSショアジギングセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
44672156
品番
902
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
PEライン1.5号約150m付
セパレートグリップ
並継
用途
ショアジギング入門にオススメ。 初心者でも取り回しのしやすい長さ(9FT)。リールは80mmハンドル、EVAラウンドノブ仕様。
仕様
カーボン率(%):90
全長(cm)
271
自重(g)
リール込:497、ルアー:7-60
糸巻き量(号-m)
PE1.5-約150
継数(本)
2
仕舞(cm)
141
先径(mm)
1.9
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。