画像準備中

FS EGING SET FSエギングセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード44672165 品番832
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

PEライン0.8号約100m付
1ボールベアリング
並継

用途エギング入門に最適なセット。 仕様カーボン率(%):80 全長(cm)249 自重(g)リール込:385、エギ:2.0-3.5 糸巻き量(号-m)PE0.8-約100 継数(本)2 仕舞(cm)129 先径(mm)1.7
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする