PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
ファミリーちょい投げパックセット DX
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
44672199
品番
180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ナイロンライン3号付
説明書付
振出
用途
仕掛け付のお得なセット。 仕掛けが付いてどこでも簡単に、手軽にちょい投げが楽しめます。
全長(cm)
180
素材
グラス
自重(g)
リール込:259
継数(本)
5
仕舞(cm)
48
錘負荷(号)
8-15
先径(mm)
1.7
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。