PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
ファミリーサビキングセット DX
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
全長(cm)
360
注文コード
44672217
品番
360
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ナイロンライン3号付
説明書付
振出
用途
仕掛け付のお得なセット。 仕掛けが付いてどこでも簡単、手軽にサビキ釣りが楽しめます。サビキ釣りに最適な長さ。
全長(cm)
360
素材
グラス
自重(g)
リール込:371
継数(本)
4
仕舞(cm)
106
錘負荷(号)
8-15
先径(mm)
1.8
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。