画像準備中

ファミリーサビキングセット DX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 全長(cm)450 注文コード44672226 品番450
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は全長など2種類から選べます 他の種類を見る

ナイロンライン3号付
説明書付
振出

用途仕掛け付のお得なセット。 仕掛けが付いてどこでも簡単、手軽にサビキ釣りが楽しめます。サビキ釣りに最適な長さ。 全長(cm)450 素材グラス 自重(g)リール込:473 継数(本)5 仕舞(cm)106 錘負荷(号)8-15 先径(mm)1.8
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする