PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
TRAVEL PACK SET トラベルパックセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
44672235
品番
165
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ナイロンライン3号約80m付
1ボールベアリング
振出
用途
いつでも、どこでもコンパクトに持ち運びOK!
全長(cm)
165
素材
グラス
自重(g)
リール込:259
糸巻き量(号-m)
3-約80
継数(本)
6
仕舞(cm)
36.5
錘負荷(号)
3-10
先径(mm)
1.1
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。