PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
SABIKING MASTER SET サビキングマスターセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
全長(cm)
450
注文コード
44672260
品番
450
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ナイロンライン3号約120m付
振出
用途
アジ・サバ・イワシなどサビキ釣り、波止五目釣りに最適のセットです。
全長(cm)
450
素材
グラス
自重(g)
リール込:540
糸巻き量(号-m)
3-約120
継数(本)
5
仕舞(cm)
108
錘負荷(号)
3-10
先径(mm)
2
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。