PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
REAL SURF 投SET リアルサーフ投セット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
全長(cm)
360
注文コード
44672296
品番
360
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ナイロンライン4号約120m付
振出
用途
投げ釣りや遠投サビキ釣りにおすすめ! ちょい投げから中遠投まで対応。サビキ釣りなどの波止釣りにもマルチに使えます。
全長(cm)
360
素材
グラス
自重(g)
リール込:587
糸巻き量(号-m)
4-約120
継数(本)
4
仕舞(cm)
102
錘負荷(号)
10-20
先径(mm)
2.8
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。