ZAPPY(ザッピー)
ZAPPY(ザッピー)の 釣具
ZAPPY(ザッピー)の ロッド、釣り竿
ZAPPY GO!GO!PACKセットV ザッピーゴーゴーパックセットV
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
44672314
品番
165
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ナイロンライン3号約80m付
振出
用途
オールラウンドに使えるコンパクトセット
全長(cm)
165
素材
グラス
自重(g)
リール込:265
糸巻き量(号-m)
3-約80
継数(本)
5
仕舞(cm)
42
錘負荷(号)
8-15
先径(mm)
1.7
注意
※カラーはレッド・ブルー・グレー・ライトグリーンの4種類、何色が到着するかはお楽しみ!(色指定できません)