ZAPPY(ザッピー)
ZAPPY(ザッピー)の 釣具
ZAPPY(ザッピー)の ロッド、釣り竿
ZAPPY ザッピーお手軽ウキウキセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
全長(cm)
360
注文コード
44672339
品番
360
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
玉ウキ仕掛け
振出
用途
誰でも簡単にウキ釣りが始められる!糸や針を「結ぶ」ことなく準備完了!あとはエサを付けるだけ♪
仕掛けはスナップ仕様
竿の長さに合わせた仕掛け付
自動ハリス止めで付けられる替え針付
全長(cm)
360
素材
グラス
自重(g)
156
継数(本)
8
仕舞(cm)
56
先径(mm)
0.8
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。