画像準備中

ZAPPY ザッピーファミリー万能セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 全長(cm)270 注文コード44672348 品番270
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は全長など2種類から選べます 他の種類を見る

玉ウキ仕掛け
振出

用途付属の仕掛けを竿先の輪っかに付けるだけ! 結び目を作る必要が無く、初心者の方でも簡単に釣りが始められます。 全長(cm)270 素材グラス 自重(g)80 継数(本)3 仕舞(cm)105 先径(mm)1
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする