PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
TAKO GunGun SET U タコガンガンセットU
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
全長(cm)
150
注文コード
44672366
品番
150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
パワーハンドル
ナイロンライン14号50m付
並継
用途
へばりついたタコも強引に引き剥がす! 波止の際から船タコまで対応。ラウンド型両軸リールナイロン糸付。
全長(cm)
150
素材
グラス
自重(g)
リール込:523
糸巻き量(号-m)
14-50
継数(本)
2
仕舞(cm)
80.5
先径(mm)
3.5
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。