PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
GunGun TETRA SET ガンガンテトラセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
全長(cm)
130
注文コード
44672409
品番
130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ナイロンライン2号50m付
振出
用途
穴釣り・際釣りに最高。高感度設計!
全長(cm)
130
素材
グラス
自重(g)
リール込:163
糸巻き量(号-m)
2-50
継数(本)
2
仕舞(cm)
73
錘負荷(号)
1-8
先径(mm)
0.8
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。