ZAPPY(ザッピー)
ZAPPY(ザッピー)の 釣具
ZAPPY(ザッピー)の ロッド、釣り竿
ZAPPY ザッピーカラフルスティックセット100
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
44672470
品番
イエロー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
リール2号約90m糸付
1ピース
用途
穴釣りからルアー釣りまでいろいろ使えるロッドセット! 1ピース仕様、グラスソリッド穂先で折れにくい!
色
ロッド:イエロー
サイズ(号)
鉛負荷:0.3-4
全長(cm)
100
素材
グラス
自重(g)
リール込:234、ルアー:1-15
糸巻き量(号-m)
2-約90
継数(本)
1
仕舞(cm)
100
先径(mm)
1.3
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。