ZAPPY(ザッピー)
ZAPPY(ザッピー)の 釣具
ZAPPY(ザッピー)の ロッド、釣り竿
ZAPPY ザッピーファミリーちょい投げセット 180
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
44672515
品番
ブラック
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ナイロンライン3号付
振出
用途
ちょい投げからサビキ釣りまで、いろいろ使えるコンパクトロッドセット! 豊富なラインナップで、子供から大人まで自分に合ったサイズを選べます。
糸通し付トップカバー
全長180・210・240・270cm
色
ロッド:ブラック
全長(cm)
180
素材
グラス
自重(g)
リール込:267
継数(本)
5
仕舞(cm)
48
錘負荷(号)
8-15
先径(mm)
1.7
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。