ヘッドセット Bluetooth/USB

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44673469 品番400-MM-BTSH72BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

BluetoothとUSB(有線)の2WAYで使えるヘッドセットスマートフォンやタブレットはBluetoothで、PCとはUSB(有線)と使用機器に応じての使い分けが出来ます。ヘッドセットの充電を忘れてバッテリーが無い、Bluetoothの接続がうまく行かないといった時にもUSBで接続できるので安心して使えます。
耳を塞がずに使えるオープンイヤータイプ耳を塞がないので、周りの音を聞きながらの作業が出来ます。WEB会議中に声をかけられても反応することが出来ます。また、頭の後ろに固定して使うので、髪型が崩れたりする心配もありません。
小声でも自分の声がはっきり伝わるデュアルマイクノイズキャンセル+CVC8.0搭載通話用とノイズキャンセル用マイクで周囲のノイズを低減。更にCVC8.0によってより自分の声をクリアに相手に伝えることが出来ます。
豊富なコーデックに対応apt X/apt X LL/apt X HDと多数の豊富なコーデックに対応しています。※apt X LL→apt X LL対応のトランスミッターと接続してTVの音を低遅延でワイヤレスに聞いたり出来ます。
持ち運びに便利なハードケース付きヘッドセットとUSBケーブルを収納できるハードケース付きです。カバンの中でヘッドセットが破損するのを防ぎます。
TPU素材の2mのロングケーブルを付属TPU素材で柔らかいのでケーブルに癖がつきにくく取り回しのしやすいケーブルです。ケーブル長も2mなので使いやすい長さになっています。

仕様マイク感度:-42dBV/Pa、マイク指向性:全(無)指向性、充電ポート:USB Type-C セット内容USBケーブル、Type-C変換アダプタ、専用ケース 質量(g)約42 電源リチウムポリマーバッテリー 接続方式Bluetooth、USB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×110×40 連続使用時間(時間)再生/約10時間、通話/約12時間、待受/約300時間 周波数範囲2.4GHz帯 保証期間購入日より6ヶ月 送信出力Class2 再生周波数帯域(Hz)20〜20000 充電時間(時間)1.5 色(本体)ブラック 伝送方法GFSK BluetoothBluetooth 5.1 装着方式両耳 通信距離(m)最大10※使用環境によって異なります。 音声出力空気伝導 イヤホン形状耳掛け型 対応コーデックSBC、aptX、aptX LL(LowLatency)、aptX HD ノイズキャンセリング 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
取扱説明書:日本語取扱説明書あり(※接続する機器がapt-X、apt-X LL、apt-X HDに対応していないとapt-Xでの接続はできません。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする