曜日別特売
200-BKT001N 金具 カメラ取付用 サンワダイレクト 44673530

200-BKT001N 金具 カメラ取付用 サンワダイレクト 44673530
200-BKT001N 金具 カメラ取付用 サンワダイレクト 44673530
200-BKT001N 金具 カメラ取付用 サンワダイレクト 44673530
200-BKT001N 金具 カメラ取付用 サンワダイレクト 44673530
200-BKT001N 金具 カメラ取付用 サンワダイレクト 44673530
200-BKT001N 金具 カメラ取付用 サンワダイレクト 44673530
200-BKT001N 金具 カメラ取付用 サンワダイレクト 44673530
200-BKT001N 金具 カメラ取付用 サンワダイレクト 44673530
200-BKT001N 金具 カメラ取付用 サンワダイレクト 44673530
200-BKT001N 金具 カメラ取付用 サンワダイレクト 44673530
200-BKT001N 金具 カメラ取付用 サンワダイレクト 44673530
200-BKT001N 金具 カメラ取付用 サンワダイレクト 44673530
200-BKT001N 金具 カメラ取付用 サンワダイレクト 44673530
200-BKT001N 金具 カメラ取付用 サンワダイレクト 44673530
200-BKT001N 金具 カメラ取付用 サンワダイレクト 44673530
200-BKT001N 金具 カメラ取付用 サンワダイレクト 44673530
200-BKT001N 金具 カメラ取付用 サンワダイレクト 44673530
200-BKT001N 金具 カメラ取付用 サンワダイレクト 44673530

金具 カメラ取付用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード44673530品番200-BKT001N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

支柱に穴を空けることなく機器や物を取り付けできる金具です。
防犯カメラやミラー、LEDライト、看板など様々な物を取り付け可能です。
ポールや柱、フェンスなど様々な場所に取り付けできます。
VESA75×75mmに対応しています。
取付けは取付けバンドを巻き付けるだけの簡単設置です。
取付けバンドの締め付けはプラスドライバーで行うことができます。
汎用性の高いM4ボルトとワッシャーのセットを4組付属しています。
ドライバーを付属しており、ベルトの締め付け、M4ボルトの取付けに使用できます。

セット内容本体、取付バンド×2、ボルトセット×4、ドライバー材質本体/SPCC+粉体塗装、取付バンド・ボルトセット/ステンレス質量(g)約206耐荷重(kg)約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×108×40保証期間初期不良のみ
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする