メイキコウ
メイキコウの 搬送
メイキコウの コンベヤ
メイキコウの ローラーコンベヤスタンド
コンベヤスタンド RAC
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1本)
車輪
Φ75自在車輪2個付(ストッパ付)
注文コード
44674519
品番
RAC-07J-50-W500
参考基準価格(税別)
¥24,100
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
車輪
など
143
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
75
寸法E(mm)
30
車輪
Φ75自在車輪2個付(ストッパ付)
寸法h1(mm)
100
スタンド高さ(SH)最低〜最高(mm)
478±40、438(最低)518(最高)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません