PF-C2501-B ポータブルファン クリップ式 アイリスオーヤマ 44675849 PF-C2501-B ポータブルファン クリップ式 アイリスオーヤマ 44675849 PF-C2501-B ポータブルファン クリップ式 アイリスオーヤマ 44675849 PF-C2501-B ポータブルファン クリップ式 アイリスオーヤマ 44675849 PF-C2501-B ポータブルファン クリップ式 アイリスオーヤマ 44675849 PF-C2501-B ポータブルファン クリップ式 アイリスオーヤマ 44675849

ポータブルファン クリップ式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44675849 品番 PF-C2501-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

充電式の小型扇風機が2パターンのアタッチメントで登場!充電式なので電源コードの場所を気にすることなく様々な場面で活躍!
トラックの車内用や、狭い作業スペースでもコンパクトに設置して快適。
約2.5時間の充電で最大約11.5時間(風量弱)の使用が可能で、フルで充電しておけば外出先でも1日中使えます。
ボタン操作で3段階の風量調整が可能。
LEDライト付で、テントに吊るしてランタン代わりにしたり、緊急時の電灯としても!
クリップ式とベルト式の2ラインナップからお選びいただけます。
■クリップ式は、フックでつり下げ、クリップで自在に、デスクにも置ける!3WAY仕様
■ベルト式は、フックでつり下げ、ベルトで自在に固定!2WAY仕様

用途商品サイズ:幅159×奥行74×高さ190mm ブラック 質量(g)370 電源AC100V 連続使用時間2.5〜10時間 風量3段階 角度調整範囲【手動】上下左右360° バッテリー容量(mAh)2500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする