25 エクスセンスジェノス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 自重(g)122 注文コード44679735 品番S90L+/F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は自重など6種類から選べます 他の種類を見る

基本性能の進化、研ぎ澄まされる個々の戦闘能力
”REAL SEABASS”をコンセプトに掲げ、シーバスゲームにおける感覚・感性・感動からなる”究極の感”を追求してきた個性派集団「エクスセンスジェノス」がさらなる進化を遂げた。軽くて強いブランクスを実現する[スパイラルXコア]を基軸に、シマノが持ちうる先進テクノロジーによって基本性能をブラッシュアップ。すべてのガイドはシマノオリジナルとなるフル[Xガイド]仕様。軽さに優れ、ブランクス本来の性能をこれまで以上に引き出すことに成功した。また、持ち軽く・振り軽く、あらゆるシーンにおいて高精度の操作性を実現。さらにラインのトラブルレス性能も向上し、一瞬のチャンスを逃さずシーバスを手にする確率もアップ。[カーボンモノコックグリップ]は、その軽量・中空・薄肉な一体成型構造によって手に響き渡るような高感度を実現。またサイドフラットを施した多面体形状により、キャスト時のグリップ力が高まり、脇挟み時のリトリーブやファイトの安定性にも大きく貢献。各アイテムは戦闘能力を特化させ、幾年もかけて磨き上げてきたOne by Oneの独自設計を採用。己の五感を超えたさらなる高みを目指し、理想のシーバスゲームを追い求めるアングラーに、本物の1本を提案する。

その他【リールシート位置】375mm 質量(g)【ルアー】4-26 全長(m)2.74 方式【継ぎ】インロー 自重(g)122 継数(本)2 仕舞(cm)140.4 先径(mm)1.8 適合ライン(号)0.4-1 カーボン含有率(%)98.6

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする