※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

80L・K(25年追加) 24 エメラルダス AIR DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 44679970 80L・K(25年追加) 24 エメラルダス AIR DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 44679970 80L・K(25年追加) 24 エメラルダス AIR DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 44679970

24 エメラルダス AIR

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44679970 品番80L・K(25年追加)
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥43,750 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

まさに「AIR」、その軽さはもはや異次元の域に。
軽さにとことんこだわりぬいた「EMERALDAS AIR 」。その軽量性は大幅な感度の向上と疲れ知らずの操作性をもたらし、投げる・シャクるといった動き一つ一つに快感をもたらす。さらにその軽さは、アングラーの動作をあらゆる角度からサポートし、今までの軽さの常識を塗り替えながらその先をいく、まさに「AIR」を感じるロッドが完成。
軽量AIRシリーズを更に軽量化し、86Mで驚愕のアンダー90gの「86g」を達成。岡隆之、木森直樹、福島芳宏が各フィールドテスターが監修したシグネイチャーモデル。ガイドには『AGS』搭載し、バット部はCリングにてチューンナップ。ブランクには軽さだけでなく、強度も向上したSVFナノプラスを採用また、ネジレ防止の最適構造X45により更に操作性向上。
軽くグリップ力に優れたエアセンサーシート(エアセンサースリム)をダウンロック方式で採用し人差し指でのブランクタッチが可能。
V-JOINTα搭載により、ワンピースに近いシャクり心地を実現。ソリッドティップ(-S)モデルは繊細かつ、高感度なメガトップ採用。

径(Φmm)【元径】8.9、【先径】1.3 全長(m)2.44 適合サイズ【エギ】1.8〜3.0 継数(本)2 仕舞(cm)126 標準自重(g)76 適合ライン(号)0.4〜0.8 カーボン含有率(%)99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする