エツミ
エツミの 環境測定(自然環境/安全環境)
エツミの 温度計・温湿度計
エツミの 温湿度計・熱中対策温湿度計
湿度計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44680661
品番
VE-5366
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
カメラ機材保管用アナログ湿度計。
保管に適正な湿度範囲は35-50%。湿度を確認してカビを防止。
付属品
透明両面テープ
質量(g)
17.2
外形寸法(mm)
Φ60×20
精度
+-5%以内 ※常温時(20〜25℃)
精度(%)
【補償範囲】35〜85