チャイルドライフジャケット(肩掛けタイプ自動・手動膨脹式)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レッド 注文コード44682410 品番DF-2822
販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

国土交通省型式承認(桜マーク)モデルがチャイルド用肩掛けタイプで登場
国土交通省型式承認品(小型船舶用救命胴衣TYPE-A)
小児用小型船舶用救命胴衣TYPE-Aのライフジャケット。バックルを留めて、ベルトを締めるだけで着せつけが簡単。調整幅を大きく取ることで成長の早いお子様にも対応。身体の小さな子どもに合わせてV字構造でフィットさせるVベルトシステム。ライフジャケットが万が一の際に頭から抜けない様に、2本の股ベルトで抜けを防止。
股ベルト/ハンドルベルト:ライフジャケットが万が一の際に頭から抜けない様に、2本の股ベルトで抜けを防止します。万が一の落水の際に引き上げるための掴み用ベルトを衿部分に配備。

レッド サイズフリー 混率(%)本体:ナイロン100、気室:ナイロン100 着丈(cm)体重15Kg以上 40Kg未満の小児用:ウエストベルト45〜90 浮力(kg)膨脹時5.0以上/24時間以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶救命器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする