※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
アウプリベットナベ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
長さ・寸法H・ねじの呼び
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(500個)
長さ(mm)
14
寸法H(mm)
11
ねじの呼び
M6
注文コード
44683642
品番
M6×14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
長さ(mm)
14
ねじピッチ(mm)
1
寸法H(mm)
11
寸法d(mm)
3.5
寸法F(mm)
2.8
寸法D(mm)
6
寸法l(mm)
3.5
カシメ板厚(mm)
2~30
ねじの呼び
M6
加工物穴径(mm)
6.2
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。