友渕製作所
友渕製作所の 釘
友渕製作所の リベット・鋲
アルミ - 鉄ブラインドリベットAS-L ラージフランジ(生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
リベットNO
616
注文コード
44685313
品番
AS-616L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
リベットNO・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
表面処理
生地
寸法L(mm)
30.0
寸法H(mm)
159.5
リベットNO
616
寸法D(mm)
4.8
寸法E(mm)
2.0
寸法G(mm)
22.7〜25.9
引張強度(N)
2940
材質(フランジ)
アルミ
材質(シャフト)
鉄
加工物穴径(mm)
4.9
せん断強度(N)
1960