友渕製作所
友渕製作所の 釘
友渕製作所の リベット・鋲
アルミ - 鉄ブラインドリベットAS-L ラージフランジ(生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(250個)
リベットNO
814
注文コード
44685347
品番
AS-814L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
リベットNO・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
表面処理
生地
寸法L(mm)
30.0
寸法H(mm)
19.0
リベットNO
814
寸法D(mm)
6.4
寸法E(mm)
2.8
寸法G(mm)
19.2〜22.7
引張強度(N)
4900
材質(フランジ)
アルミ
材質(シャフト)
鉄
加工物穴径(mm)
6.5
せん断強度(N)
3230