大阪魂
カシメボルトチェックル(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(650個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1500個)
1箱(2000個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(650個)
1箱(800個)
1箱(900個)
寸法L(mm)
25
10
12
14
16
20
25
30
35
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(650個)
注文コード
44686661
品番
M6×25
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
寸法L(mm)
25
寸法H(mm)
2.0
寸法X(mm)
1.5
寸法S(Φmm)
6.7
寸法dk(Φmm)
12.0
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。