友渕製作所
友渕製作所の 釘
友渕製作所の リベット・鋲
ステンレス - ステンレスブラインドリベットSTST(生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
呼び
STST-62
寸法H(mm)
9.6
注文コード
44692593
品番
STST-62
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び・寸法H・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
表面処理
生地
寸法L(mm)
7.7
寸法H(mm)
9.6
呼び
STST-62
リベットNO
62
寸法D(mm)
4.8
寸法E(mm)
1.3
寸法G(mm)
1.6〜3.2
引張強度(N)
6660
加工物穴径(mm)
4.9
せん断強度(N)
5780